Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6113751

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673335786

Réf. Sonepar

00553333578

Réf. Fournisseur

6113751

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 ALU IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE