Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6113752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673335793
Réf. Sonepar
00553333579
Réf. Fournisseur
6113752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir


