Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6113545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673336493
Réf. Sonepar
00553113545
Réf. Fournisseur
6113545
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE