Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6111131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673334918
Réf. Sonepar
00553333491
Réf. Fournisseur
6111131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K


