Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6111445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673335328
Réf. Sonepar
00553333532
Réf. Fournisseur
6111445
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE