Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673334598
Réf. Sonepar
00553333459
Réf. Fournisseur
6110842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir


