Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6114535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673335830
Réf. Sonepar
00553333583
Réf. Fournisseur
6114535
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE