Cubispot - VAS300 ALU LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 611BC55

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • puissance du système - 45 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673341473

Réf. Sonepar

00553334147

Réf. Fournisseur

611BC55

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

puissance du système:

45 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

VAS300 ALU LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE