Cubispot - VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - - 611B171

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
puissance du système - 40 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 40...40 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673341213
Réf. Sonepar
00553334121
Réf. Fournisseur
611B171
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
puissance du système:
40 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE