Cubispot - VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CH - 611B141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
puissance du système - 40 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 40...40 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673340735
Réf. Sonepar
00553334073
Réf. Fournisseur
611B141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
puissance du système:
40 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
VAS300 ALU LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


