Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6402052

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673328658

Réf. Sonepar

00553332865

Réf. Fournisseur

6402052

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE