Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6402342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673328924
Réf. Sonepar
00553332892
Réf. Fournisseur
6402342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir


