Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400141

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673327712

Réf. Sonepar

00553332771

Réf. Fournisseur

6400141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE