Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400335

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673327880

Réf. Sonepar

00553332788

Réf. Fournisseur

6400335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE