Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6404052

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673327545

Réf. Sonepar

00553332754

Réf. Fournisseur

6404052

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE