Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400241

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673327804

Réf. Sonepar

00553332780

Réf. Fournisseur

6400241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE