Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6403842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673327965
Réf. Sonepar
00553332796
Réf. Fournisseur
6403842
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE