Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6403352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673331054
Réf. Sonepar
00553333105
Réf. Fournisseur
6403352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir


