Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6403055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673330705
Réf. Sonepar
00553333070
Réf. Fournisseur
6403055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris