Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6401542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673330125
Réf. Sonepar
00553333012
Réf. Fournisseur
6401542
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE