Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673329273
Réf. Sonepar
00553332927
Réf. Fournisseur
6400831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


