Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400852

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673329341

Réf. Sonepar

00553332934

Réf. Fournisseur

6400852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE