Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6404841

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673331283

Réf. Sonepar

00553333128

Réf. Fournisseur

6404841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE