Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673324025
Réf. Sonepar
00553332402
Réf. Fournisseur
6120431
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE