Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120132

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673323738

Réf. Sonepar

00553332373

Réf. Fournisseur

6120132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE