Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6121632

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324339

Réf. Sonepar

00553332433

Réf. Fournisseur

6121632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE