Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673325008
Réf. Sonepar
00553332500
Réf. Fournisseur
6122355
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris


