Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6122751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673323660
Réf. Sonepar
00553332366
Réf. Fournisseur
6122751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


