Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6122755

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673323684

Réf. Sonepar

00553332368

Réf. Fournisseur

6122755

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE