Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122231

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673324803

Réf. Sonepar

00553332480

Réf. Fournisseur

6122231

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE