Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122545

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673325152

Réf. Sonepar

00553332515

Réf. Fournisseur

6122545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE