Cubispot - VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6121845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673324551
Réf. Sonepar
00553332455
Réf. Fournisseur
6121845
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE