Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120531

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324117

Réf. Sonepar

00553332411

Réf. Fournisseur

6120531

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE