Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673323813
Réf. Sonepar
00553332381
Réf. Fournisseur
6120231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


