Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122152

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673324780

Réf. Sonepar

00553332478

Réf. Fournisseur

6122152

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE