Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673324155
Réf. Sonepar
00553332415
Réf. Fournisseur
6120542
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE