Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120242

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673323851

Réf. Sonepar

00553332385

Réf. Fournisseur

6120242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE