Cubispot - VAS300 IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6124435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673325183
Réf. Sonepar
00553332518
Réf. Fournisseur
6124435
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE