Cubispot - VAS300 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6124341

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324896

Réf. Sonepar

00553332489

Réf. Fournisseur

6124341

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE