Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123335

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673327040

Réf. Sonepar

00553332704

Réf. Fournisseur

6123335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE