Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6121331

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673325947

Réf. Sonepar

00553332594

Réf. Fournisseur

6121331

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE