Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120731

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673325220

Réf. Sonepar

00553332522

Réf. Fournisseur

6120731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE