Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673326722
Réf. Sonepar
00553332672
Réf. Fournisseur
6123051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


