Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6121055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673325664
Réf. Sonepar
00553332566
Réf. Fournisseur
6121055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE