Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6121342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673325985
Réf. Sonepar
00553332598
Réf. Fournisseur
6121342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE