Cubispot - VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673326692
Réf. Sonepar
00553332669
Réf. Fournisseur
6123041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


