Cubispot - VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673327279
Réf. Sonepar
00553332727
Réf. Fournisseur
6123552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


