Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6125232

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673326227

Réf. Sonepar

00553332622

Réf. Fournisseur

6125232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE