Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6125251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673326272
Réf. Sonepar
00553332627
Réf. Fournisseur
6125251
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K