Cubispot - VAS300 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 612BC62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2904 lm
puissance du système - 45 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673332198
Réf. Sonepar
00553333219
Réf. Fournisseur
612BC62
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
puissance du système:
45 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
45...45 W